MORSE DRUM 86S-3LP カスタムフック下ドラムリフター、耐荷重 1000 ポンド
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
アイテム価格 | フック下ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
ドラム容量 | 55ガロン |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "23へ" 38 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
終了 | 青 |
リフティングポイント | 3 |
材料 | 炭素鋼 |
他の | XNUMXつのリフトポイント |
全体の高さ | 49.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25.5 " |
全幅 | 24 |
製品データシート | モールスドラム-6314-p.pdf |
耐火花性 | いいえ |
傾ける | なし |
タイプ | 垂直 |
UPC | 4054783062409 |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。