アイテム価格 | シェフのタイマー/ストップウォッチ |
警報 | ビープ |
バッテリタイプ | リチウムLR44 |
深さ | 0.6 " |
桁サイズ | 0.4インチ |
ディスプレイ | LCD |
ディスプレイの高さ | 0.6インチ |
表示幅 | 1.25インチ |
高さ | 2.5 " |
最大時間設定 | 99分59秒 |
最小時間設定 | 1第二 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9102912020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。