MORSE DRUM 86-SS フック下ドラムリフター、304 ステンレス鋼、保持容量 1000 ポンド
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
アイテム価格 | フック下ドラムリフター |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
ドラム容量 | 55ガロン |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラムの高さ | "23へ" 38 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の高さ | 49.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25.5 " |
全幅 | 24 |
製品データシート | モールスドラム-1-5154ss-1.pdf |
耐火花性 | いいえ |
傾ける | なし |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
Morse 86-SSドラムリフターを使用購入に進む、オペレーターはドラムを持ち上げ、シフトし、空にすることができます。 この垂直ドラムリフターは、最大1000ポンドの荷重を保持でき、従業員を身体的危害から保護するだけでなく、生産性を向上させます。 によると 米国規格ASMEB30.20、このモールスドラムリフターは工場でテストされています。 定格容量の125%。 負荷テストの証明書は、すべてのユニットに付属しています。 Morse 86-SSドラムリフターは、輸送中の安定性のために高品質の304ステンレス鋼を使用して製造されています。 ドラムは、ウェブストラップとラチェットポジティブグリップメカニズムを使用して固定できます。 ドラムを支えるためのバーが下部にあり、ドラムが落下することなく安全に輸送できます。 完全にロードされると、Morse86ドラムリフターはドラムを傾けずに運びます。
Morse 86-SS ドラム リフターは、高さが 23 ~ 38 インチのドラムを効率的かつ安全に積み降ろしするために使用されます。 建設現場、ドック、メザニンで、スチールドラムとバレル、およびプラスチックとファイバードラムをつかみ、持ち上げ、移動することができます。 このドラムリフターは、ドラムを持ち上げて、製造プロセス中に機械または充填ラインに空にします。
A.モールス86-SSドラムリフターは、フックに接続されたクレーンを使用して、ロードされたドラムを持ち上げるために使用されます。 輸送用のドラムの積み下ろしに役立ちます。 このドラムリフターには、アンダードラムサポートとドラム周りのウェブストラップポジティブグリップが付属しています。 構造剛性に優れたビードブラスト仕上げの304ステンレス鋼製です。
A. Morse 86-SSドラムリフターは、最大1000ポンドの負荷をサポートします。
A. Morse86-SSドラムリフターの互換性のあるアクセサリのリストを以下に示します。
A. はい、Morse 86-SS ドラム リフターは、直径と高さがそれぞれ 22 ~ 23.5 インチ (55.9 cm ~ 59.7 cm) および 23 ~ 38 インチ (58.4 cm ~ 96.5 cm) のドラムをサポートします。
A. Morse 284フォークフックをMorse86-SSリフターと一緒に使用して、リフターをフォークリフトにしっかりと取り付けます。
A. Morse 86-SSドラムリフターなど、その目的のために特別に設計されたドラム装置を使用して、重いドラムを移動することを常にお勧めします。 誤った取り扱いを購入に進む、重いドラムは重傷を負ったり、ドラムを損傷したり、貴重な内容物を無駄にしたり、環境を汚染したりする可能性があります。 ドラム装置の使用とドラムの適切な取り扱い方法をすべての従業員に教える必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。