MORSE DRUM 85iドラム-Karrier、208リットルのスチールドラム、363 kg容量
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
アイテム価格 | リーチ内でドラムを持ち上げて注ぐためのハンドヘルドチルトコントロールを備えたフック下ドラムキャリア |
容量 | 800ポンド。 |
ドラム径 | 22.5 " |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 炭素鋼 |
他の | プラスチックドラムまたは小さいドラムを処理するにはアクセサリが必要です |
製品データシート | モールスドラム-85i.pdf |
耐火花性 | いいえ |
傾ける | マニュアル |
チルトスタイル | マニュアル |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8431499020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。