MORSE DRUM 80Aモバイルキャリア、208リットルのスチールドラム、363 kgの容量
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
アイテム価格 | モバイルキャリア |
容量 | 800ポンド。 |
キャスター径 | 4" |
チェーンタイプ | シンチチェーン |
ディスペンス高さ | 17 " |
ドラム径 | 22.5 " |
ドラムの高さ | 36 " |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
高さ | 17 " |
長さ | 37.75 " |
車輪の数 | 3 |
製品データシート | モールスドラム-80am.pdf |
チルトスタイル | マニュアル |
傾斜角度 | 360度 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
ホイール | ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。