MORSE DRUM 5SS-VF-45-21.5ドラムコーン、ステンレス鋼、バルブフランジ、45度、#21.5
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムコーンとクランプカラー |
角度 | 45度 |
色 | シルバー |
放電径 | 6" |
ドラム素材 | ファイバ |
ドラムタイプ | 縁取り |
終了 | ビーズブラスト |
ドラムリム外径に適合 | 21 7 / 8 " |
製造元で使用するため。 モデル番号 | カラークランプ7Ss-21.5が必要です |
ゲージ | 16ガリウム |
グレード | グレード304 |
高さ | 7 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
含まれておりません | クランプカラー、バルブキット |
製品データシート | モールスドラム-7-17.pdf |
タイプ | ドラムコーン |
バルブ高さ | 1 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 角度 | 色 | タイプ | ドラム容量 | 終了 | ドラムリム外径に適合 | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SS-VF-45-15.5 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | - | ビーズブラスト | 15 7 / 8 " | カラークランプ7Ss-15.5が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-45-17 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | - | ビーズブラスト | 17 3 / 8 " | カラークランプ7Ss-17が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-45-18.5 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | - | ビーズブラスト | 18 7 / 8 " | カラークランプ7Ss-18.5が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-45-19 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | 30ガロン。 | ビーズブラスト | 19 1 / 8 " | カラークランプ7Ss-19が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-45-20 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | - | ビーズブラスト | 20 3 / 8 " | カラークランプ7Ss-20が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-45-23 | ステンレス鋼 | 45度 | シルバー | ドラムコーン | 55ガロン。 | ビーズブラスト | 23 3 / 8 " | カラークランプ7Ss-23が必要です | ¥313,727 | |
5SS-VF-60-15.5 | ステンレス鋼 | 60度 | シルバー | ドラムコーン | - | ビーズブラスト | 15 7 / 8 " | カラークランプ7Ss-15.5が必要です | ¥313,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。