MORSE DRUM 525SS-N 垂直リフトドラムポアラー、スケール付き、2.69m、一般用途、手動リフト/チルト、SS | AF6ERR

MORSE DRUM 525SS-N垂直リフトドラム注入器、スケール付き、2.69m、汎用、手動リフト/チルト、SS

アイテム:AF6ERR モデル:525SS-N
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥8,589,636 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格垂直リフトドラムポアラー
容量800ポンド。
ドラム径"22へ" 23.5
ドラム素材プラスチック、スチール、繊維
ドラム回転360度
ドラムサイズ最大55ガロン。
ドラムタイププラスチック、鋼または繊維
高さ130 "
長さ57.5 "
リフトハンドポンプ
リフトスタイルハンドポンプ
材料ステンレス鋼
他のスケール装備
製品データシートモールスドラム-80i-ss.pdf
耐火花性いいえ
傾けるプルチェーン
チルトスタイルプルチェーン
タイプツーステージ

発送情報:

船の重量(kg) 421.2
船高(cm)210.82
船の長さ(cm)198.12
船幅(cm)121.92
HSコード8428900390
原産国US

商品の詳細:

  • このリフターで重いドラムを制御および移動する
  • 従業員が正確に仕事を完了するのを助けるためのプルチェーン付きの傾斜
  • スチールまたはファイバードラムをサポートするように設計されています
  • このポータブルリフターでドラムを必要な場所に移動します
  • このリフターのディスペンス機能でドラムから内容物を注ぎ出します
  • ロードまたはアンロード中にユニットを安定させるためのロック機構

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル材料ディスペンス高さ表示重量精度耐火花性チルトスタイルタイプドラムポアラータイプ高さ価格
MORSE DRUM 515M-T 垂直リフトドラム注ぎ口、1.52m、スパークレジスト、スケール付き、手動リフト/チルト | AF6ENT 515M-T炭素鋼60 "-0.002はいハンドクランク単段本質安全防爆スケールインジケータ78 "-
見積依頼
MORSE DRUM 515M-T-114 垂直リフトドラムポアラー、1.52m、スパークレジスト、スケール付き、エアパワーリフト/チルト | AF6ENU 515M-T-114炭素鋼60 "-0.0002はいエアーパワー単段本質安全防爆スケールインジケータ78 "-
見積依頼
MORSE DRUM 515M-T-124 垂直リフトドラムポアラー、1.52mw/スケール、エアパワーリフト、手動チルト | AF6ENV 515M-T-124炭素鋼60 "-はいハンドクランク単段本質安全防爆スケールインジケータ78 "-
見積依頼
MORSE DRUM 515-N 垂直リフトドラムポアラー、1.52m、スケール付き、手動リフト/チルト、363Kg キャップ | AF6ENW 515-N炭素鋼60 "-0.02-ハンドクランク単段危険場所では使用できません78 "¥3,656,545
見積依頼
MORSE DRUM 515-N-110 垂直リフトドラムポアラー、1.52m、スケール付き、パワーリフト/チルト、363Kg キャップ | AF6ENX 515-N-110炭素鋼68 "-0.02-AC電源単段危険場所では使用できません78 "¥4,186,636
見積依頼
MORSE DRUM 515-N-114 垂直リフトドラムポアラー、1.52m、スケール付き、エアパワーリフト/チルト、363Kg キャップ | AF6ENY 515-N-114炭素鋼60 "-0.02-エアーパワー単段危険場所では使用できません78 "¥4,186,636
見積依頼
MORSE DRUM 515-N-115 垂直リフトドラムポアラー、1.52m、スケール付き、12v DC パワーリフト/チルト、363Kg キャップ | AF6ENZ 515-N-115炭素鋼---電池残量単段危険場所では使用できません78 "¥4,074,127
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MORSE DRUM 525SS-N垂直リフトドラム注入器、スケール付き、2.69m、汎用、手動リフト/チルト、SS
¥8,589,636 /単価