MORSE DRUM 525M-T垂直リフトドラム注入器、2.69m、スケール115v 60Hz、手動リフト/チルト、363Kg
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直リフトドラムハンドラー |
容量 | 800ポンド。 |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムサイズ | 最大55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
高さ | 130 " |
長さ | 57.5 " |
リフト | ハンドポンプ |
リフトスタイル | ハンドポンプ |
材料 | 炭素鋼 |
他の | 危険場所用に装備されたスケール |
製品データシート | モールスドラム-510.pdf |
スケールタイプ | T |
耐火花性 | 有り |
傾ける | プルチェーン |
チルトスタイル | プルチェーン |
タイプ | ツーステージ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 421.2 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | ディスペンス高さ | 表示重量精度 | 耐火花性 | チルトスタイル | タイプ | ドラムポアラータイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515M-T | 炭素鋼 | 60 " | -0.002 | 有り | ハンドクランク | 単段 | 本質安全防爆スケールインジケータ | 78 " | - | 見積依頼
|
515M-T-114 | 炭素鋼 | 60 " | -0.0002 | 有り | エアーパワー | 単段 | 本質安全防爆スケールインジケータ | 78 " | - | 見積依頼
|
515M-T-124 | 炭素鋼 | 60 " | - | 有り | ハンドクランク | 単段 | 本質安全防爆スケールインジケータ | 78 " | - | 見積依頼
|
515-N | 炭素鋼 | 60 " | -0.02 | - | ハンドクランク | 単段 | 危険場所では使用できません | 78 " | ¥3,656,545 | 見積依頼
|
515-N-110 | 炭素鋼 | 68 " | -0.02 | - | AC電源 | 単段 | 危険場所では使用できません | 78 " | ¥4,186,636 | 見積依頼
|
515-N-114 | 炭素鋼 | 60 " | -0.02 | - | エアーパワー | 単段 | 危険場所では使用できません | 78 " | ¥4,186,636 | 見積依頼
|
515-N-115 | 炭素鋼 | - | - | - | 電池残量 | 単段 | 危険場所では使用できません | 78 " | ¥4,074,127 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。