入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MORcinchTMオプション |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
演算 | セキュアドラム |
インストール | お客様による設置 |
製品データシート | モールスドラム-4556-p.pdf |
置き換え | シンチチェーンとラチェット |
耐火花性 | 有り |
ストラップの長さ | 3のフィート |
ストラップの幅 | 2" |
温度。 範囲 | -40度194度までNS |
タイプ | ウェブストラップとラチェット |
使用する | 新しい Morcinchtm ドラムホルダー |
作業負荷限界 | 3000ポンド。 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。