MORSE DRUM 4560M-P トップリムクランプキット、モルシンチ、リム付き 208 リットルプラスチックドラム用スパークレジスト
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
アイテム価格 | MORcinchTMオプション |
ドラム素材 | プラスチック |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
材料 | 鋼 |
防止 | ドラムホルダーをすり抜ける |
製品データシート | モールスドラム-4556-p.pdf |
耐火花性 | 有り |
タイプ | トップリムクランプ |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。