MORSE DRUM 4556M-Pブラケットアセンブリキット、78.7cmから99.0cmの高さのドラム用の耐火花性
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
アイテム価格 | MORcinchTMオプション |
ドラムの高さ | "31へ" 39 |
ドラム素材 | プラスチック |
ドラムサイズ | 30から55ガロン。 |
ドラムタイプ | リムレス |
防止 | ドラムが長さ方向に滑る |
製品データシート | モールスドラム-4556-p.pdf |
耐火花性 | 有り |
タイプ | ブラケットアセンブリ |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。