MORSE DRUM 400S-XR-124 Hydra-Lift Ext Reach Karrier、エアパワーリフト、手動チルト、272Kg 1.80m
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
アイテム価格 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 71 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 41.3 " |
Hz | 60 |
長さ | 62.7 " |
リフト | 空気力 |
リフトスタイル | エアーパワー |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-400am-60.pdf |
傾ける | マニュアル |
チルトスタイル | チェーンループ |
船の重量(kg) | 217.35 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | リフトスタイル | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
400S-XR | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | ハンドポンプ | プルチェーン | - | ¥1,386,890 | |
400S-XR-110 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | AC電源 | AC電源 | AC115/230V | ¥2,293,454 | |
400S-XR-114 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | エアーパワー | エアーパワー | - | ¥2,271,818 | |
400S-XR-115 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | 電池残量 | 電池残量 | DC 12V | ¥2,250,181 | |
400S-XR-120 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | AC電源 | チェーンループ | AC115/230V | ¥1,908,327 | |
400S-XR-125 | リーチが延長されたHydra-LiftKarriers | 電池残量 | マニュアル | DC 12V | ¥1,802,309 | |
400SM-XR-114 | ハイドラリフトキャリア | - | - | - | ¥2,568,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。