MORSE DRUM 400AM-72 Hydra-Lift Karrier、1.82m、耐火花性、ハンドポンプリフト、プルチェーン
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイドラリフトキャリア |
容量 | 800ポンド。 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 55 " |
内部径 | 37 " |
長さ | 60 " |
リフト | ハンドポンプ |
リフトスタイル | ハンドポンプ |
外径 | 44 " |
製品データシート | モールスドラム-400am-60-111.pdf |
耐火花性 | はい |
傾ける | プルチェーン |
チルトスタイル | チェーンホイール |
旋回半径 | 6" |
船の重量(kg) | 148.5 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 注入高さ | ディスペンス高さ | 防爆 | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 操作タイプ | 外径 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | マニュアル | - | - | ¥683,709 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | 1 | ¥1,276,545 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | はい | - | 防爆 | 電力 | - | 1 | ¥1,431,245 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | 防爆 | - | - | 3 | ¥1,200,655 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | - | ¥1,338,209 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | エアーパワー | - | - | ¥1,249,500 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | いいえ | - | - | 電池残量 | - | - | ¥1,187,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。