MORSE DRUM 400A-96-115 Hydra-Lift Karrier、2.44m、12v DCパワーリフト&チルト、363kgキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハイドラリフトキャリア |
Action | 持ち上げ、輸送、分配 |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 96 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
高さ | 96 " |
長さ | 72.5 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフトスタイル | 電池残量 |
操作タイプ | 電池残量 |
他の | DC、12Vバッテリー |
製品データシート | モールスドラム-400a-60-111.pdf |
回転タイプ | 前方後方 |
傾ける | バッテリー電源 |
チルトスタイル | 電池残量 |
船の重量(kg) | 218.25 |
船高(cm) | 187.96 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 注入高さ | ディスペンス高さ | 防爆 | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 操作タイプ | 外径 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | マニュアル | - | - | ¥683,709 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | 1 | ¥1,276,545 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | 有り | - | 防爆 | 電力 | - | 1 | ¥1,431,245 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | 防爆 | - | - | 3 | ¥1,200,655 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | - | ¥1,338,209 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | エアーパワー | - | - | ¥1,249,500 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | いいえ | - | - | 電池残量 | - | - | ¥1,187,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。