MORSE DRUM 400A-72SS-111 Hydra-Lift Karrier、1.82m、ステンレス、パワーリフト/チルト、Exp-Proof 1-ph
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
アイテム価格 | ハイドラリフトキャリア |
Action | 持ち上げ、輸送、分配 |
アンペア数の描画 | 12.4、6.2A |
容量 | 800ポンド。 |
ディスペンス高さ | 72 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
防爆 | いいえ |
終了 | ビーズブラスト |
周波数 | 60 Hz |
グレード | グレード304 |
高さ | 72 " |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
長さ | 60 " |
リフト | 交流電力 |
リフトスタイル | AC電源 |
材料 | ステンレス鋼 |
モーター | 防爆 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防爆 |
操作タイプ | 電力 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-400a-72ss.pdf |
回転タイプ | 前方後方 |
傾ける | 交流電力 |
チルトスタイル | AC電源 |
電圧 | AC115/230V |
船の重量(kg) | 192.6 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 注入高さ | ディスペンス高さ | 防爆 | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 操作タイプ | 外径 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400A-60 | - | 72 " | - | - | - | マニュアル | - | - | ¥683,709 | ||
400A-60-110 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | 1 | ¥1,276,545 | ||
400A-60-111 | - | 72 " | 有り | - | 防爆 | 電力 | - | 1 | ¥1,431,245 | ||
400A-60-112 | - | - | - | - | 防爆 | - | - | 3 | ¥1,200,655 | ||
400A-60-113 | - | 72 " | いいえ | - | 完全密閉型ファン冷却 | 電力 | - | - | ¥1,338,209 | ||
400A-60-114 | - | 72 " | - | - | - | エアーパワー | - | - | ¥1,249,500 | ||
400A-60-115 | - | 72 " | いいえ | - | - | 電池残量 | - | - | ¥1,187,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。