MORSE DRUM 285A-HDSS フォークリフト キャリア、55 ガロン。 ドラム、1500ポンド。 容量、ステンレス鋼
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
アイテム価格 | フォークリフト-Karriers |
容量 | 800〜1500ポンド |
ドラムアクション | リフト、注入、輸送 |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 閉店 |
フォーク長 | 27 " |
フォークポケット深さ | 26 1 / 2 " |
半分の全容量 | 800ポンド。 |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
ドラムの数 | 1 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 手動、プルチェーン |
製品データシート | モールスドラム-285a-hdss.pdf |
傾ける | プルチェーン |
チルト操作タイプ | プルチェーン |
フォーク間の幅 | 38 " |
フォーク間の幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 78.3 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285AM | 手動、プルチェーン | 繊維、プラスチック、スチール | 閉店 | 最大55ガロン。 | 800ポンド。 | リフト、注入、輸送 | 1 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。