MORSE DRUM 1-305-3-50-CE シングル缶タンブラー、19 RPM、単相、容量 3 ポンド
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
アイテム価格 | 5ガロン缶タンブラー |
製品データシート | モールスドラム-1-305-1-50-ce.pdf |
船の重量(kg) | 211.95 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 109.22 |
原産国 | US |
モデル | ドラムRPM | モーター | 相 | 電圧 | Hz | Hp | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 115V AC | - | 1 / 4 hp | ¥438,136 | |
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 208 / 230V | - | 1 / 4 hp | ¥421,909 | |
1-305-1 | 19 RPM | - | 1 | AC110/220V | - | 1 / 2 hp | ¥480,327 | |
1-305-3 | 23 RPM | - | 3 | 208-230/AC460V | - | 1 / 4 hp | ¥411,090 | |
1-305-3 | 19 RPM | - | 3 | 190 / 380V | - | 1 / 4 hp | ¥395,945 | |
1-305-575 | 23 RPM | - | 3 | 575V AC | - | 1 / 2 hp | ¥434,890 | |
1-305-A | 23 RPM | - | - | - | - | 1 / 4 hp | ¥440,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。