入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険物アダプター |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | アルミニウム/ニッケル黄銅 |
ボディスタイル | ワイ |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | レバー |
入口サイズ | 2.5 " |
インレットタイプ | 女性NH |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
コンセントサイズ | 3 / 4 "x 3 / 4" |
コンセントタイプ | 男性GHTx男性GHT |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
428-1520754 | 1.5 " | ¥21,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。