MOON AMERICAN 1420-3 標準ハンプラック 100 フィート x 1-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ハンプタイプ消防ホースラック |
終了 | レッドエナメル |
高さ | 23 " |
長さ | 26.5 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 64.52 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。