入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SpringTool |
色 | ニッケル |
長さ | 8 3/4 "から26" |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 6 |
先端形状 | プルフック |
チップサイズ | 光 |
タイプ | 伸縮式 |
UPC | 018018518622 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ヘッド形式 | 長さ | 材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-1850 | めっきしました | - | 8 / 12 " | 鋼 | 1 | - | - | ¥786 | ||
51-1851 | めっきしました | - | 6" | 鋼 | 1 | - | - | ¥745 | ||
51-1852 | めっきしました | - | 6" | 鋼 | 1 | - | - | ¥743 | ||
51-1856 | ニッケル | - | 7" | 高炭素鋼 | 1 | - | 組み合わせ | ¥862 | ||
49-8250 | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | - | - | 4" | - | ¥2,766 | ||
49-8251 | - | 斜め | - | - | - | 4.25 " | - | ¥2,766 | ||
49-8252 | - | オフセット | - | - | - | 4.25 " | - | ¥2,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。