入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SpringTool |
色 | ニッケル |
長さ | 7" |
材料 | 高炭素鋼 |
個数 | 1 |
先端形状 | プッシュ/プルフック |
チップサイズ | 光 |
タイプ | 組み合わせ |
UPC | 051185000064 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ヘッド形式 | 長さ | 材料 | 個数 | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-1850 | めっきしました | - | 8 / 12 " | 鋼 | 1 | - | - | ¥786 | ||
51-1851 | めっきしました | - | 6" | 鋼 | 1 | - | - | ¥745 | ||
51-1852 | めっきしました | - | 6" | 鋼 | 1 | - | - | ¥743 | ||
55-1862 | ニッケル | - | 8 3/4 "から26" | 高炭素鋼 | 6 | - | 伸縮式 | ¥4,713 | ||
49-8250 | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | - | - | 4" | - | ¥2,766 | ||
49-8251 | - | 斜め | - | - | - | 4.25 " | - | ¥2,766 | ||
49-8252 | - | オフセット | - | - | - | 4.25 " | - | ¥2,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。