定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MONSTER 450-301440B ジョバードリルビット TiAlN コーティング #27 | AH7PDF 36XJ27

MONSTER 450-301440B ジョバードリルビット TiAlN コーティング #27

在庫あり
アイテム:AH7PDF モデル:450-301440B相互参照:36XJ27

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,718 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.1440
寸法タイプワイヤー
ドリルビットサイズ#27
終了アルティン
フルートの長さ1.375 "
グレードC2サブミクロン固体超硬
リスト番号450
材料固体炭化物
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
ポイント角度118度
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径0.142 "
シャンクタイプストレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.14
船の長さ(cm)1.14
船幅(cm)8.51
原産国US

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル
  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MONSTER 450-100156BJobberドリルビットTiAlNコーティング1/64インチ| AH7NMV 36XE90 450-100156B0.0156分数インチ3 / 16 "1.25 "0.014 "¥6,757
MONSTER 450-100312BJobberドリルビットTiAlNコーティング1/32インチ| AH7NMY 36XE93 450-100312B0.0312分数インチ5 / 16 "1.25 "0.029 "¥5,601
MONSTER 450-100469BJobberドリルビットTiAlNコーティング3/64インチ| AH7NNB 36XE96 450-100469B0.0469分数インチ3 / 4 "1.5 "0.045 "¥5,087
MONSTER 450-100625BJobberドリルビットTiAlNコーティング1/16インチ| AH7NNE 36XE99 450-100625B0.0625分数インチ3 / 4 "1.5 "0.061 "¥4,802
MONSTER 450-100781BJobberドリルビットTiAlNコーティング5/64インチ| AH7NNH 36XF03 450-100781B0.0781分数インチ7 / 8 "1.75 "0.076 "¥4,383
MONSTER 450-100938BJobberドリルビットTiAlNコーティング3/32インチ| AH7NNL 36XF06 450-100938B0.0938分数インチ1"2"0.092 "¥4,511
MONSTER 450-101094BJobberドリルビットTiAlNコーティング7/64インチ| AH7NNP 36XF09 450-101094B0.1094分数インチ1.25 "2.25 "0.108 "¥5,121

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONSTER 450-301440B ジョバードリルビット TiAlN コーティング #27
¥5,718 /単価