定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

モンスター223-001034超硬エンドミル3/16フルートシングル4 | AF2GYJ 6LP19

MONSTER 223-001034 超硬エンドミル 3/16" 4枚刃 シングル 2"

在庫あり
アイテム:AF6GY​​J モデル:223-001034相互参照:19LP66

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,796 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルスタイルボールノーズ
終了チタン
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ5 / 8 "
リスト番号223
ミリング径3 / 16 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径3 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)3.02
船の長さ(cm)12.52
船幅(cm)3.02
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデル終了カットの長さリスト番号フルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MONSTER 204-001060 超硬エンドミル 1/8" 2枚刃 シングル | AF6GXF 19LC10 204-001060コーティングされていない1 / 2 "20421.5 "1 / 8 "¥1,955
MONSTER 206-000997 超硬エンドミル 1/64" 4 枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXG 19LE80 206-000997チタン3 / 64 "20641.5 "1 / 8 "¥4,689
MONSTER 206-001001 超硬エンドミル 1/32" 4枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXH 19LE82 206-001001コーティングされていない1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "¥2,507
MONSTER 206-001005 超硬エンドミル 1/32" 4枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXJ 19LE85 206-001005チタン1 / 8 "20641.5 "1 / 8 "¥3,026
MONSTER 206-001027 超硬エンドミル 1/16" 4枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXK 19LE91 206-001027チタン1 / 4 "20641.5 "1 / 8 "¥2,675
MONSTER 206-001044 超硬エンドミル 3/32" 4 枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXL 19LE97 206-001044チタン3 / 8 "20641.5 "1 / 8 "¥2,411
MONSTER 206-001067 超硬エンドミル 1/8" 4枚刃 シングル 1-1/2" | AF6GXM 19LF02 206-001067チタン1 / 2 "20641.5 "1 / 8 "¥2,505

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MONSTER 223-001034 超硬エンドミル 3/16" 4枚刃 シングル 2"
¥4,796 /単価