入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | 204 |
ミリング径 | 1 / 8 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-000997 | チタン | 3 / 64 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥4,885 | |
206-001001 | コーティングされていない | 1 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,611 | |
206-001005 | チタン | 1 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥3,151 | |
206-001027 | チタン | 1 / 4 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,785 | |
206-001044 | チタン | 3 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,511 | |
206-001067 | チタン | 1 / 2 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,609 | |
206-001080 | コーティングされていない | 9 / 16 " | 206 | 4 | 2" | 3 / 16 " | ¥3,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。