入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 折りたたみ式プルハンドル |
色 | ナチュラル |
終了 | 洗練された |
グリップ径 | 17 / 32 " |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 300ステンレススチール |
取り付け穴の中心から中心へ | 4.187 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -50度から150度F |
スクリューサイズ | 10 |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 1-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け穴の中心から中心へ | 色 | 終了 | 装着タイプ | 最大動作温度。 | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0279 | 5.75 " | シルバー | 磨かれた亜鉛 | クリップ/ファスナー | - | - | 2" | 8 | ¥578 | ||
PH-0280 | 5.75 " | ブラック | パウダーコーティング | クリップ/ファスナー | - | - | 1-15 / 16」 | 8 | ¥905 | ||
PH-0281 | 5.75 " | ブラック | パウダーコーティング | クリップ/ファスナー | -40度から80度F | - | 2.875 " | 6 | ¥2,947 | ||
PH-0283 | 4.125 " | ブラック | パウダーコーティング | クリップ/ファスナー | 40度から80度F | - | 2-23 / 64」 | 6 | ¥1,085 | ||
PH-0284 | 5.75 " | ブラック | パウダーコーティング | クリップ/ファスナー | 40度から80度F | - | 2-13 / 16」 | 6 | ¥1,051 | ||
PH-0285 | 5" | シルバー | 磨かれた亜鉛 | スレッド化されていないスルーホール | - | 1 49 / 64 " | - | 10 | ¥680 | ||
PH-0286 | 1.187 " | ブラック | 磨かれた亜鉛 | スレッド化されていないスルーホール | - | 2 57 / 64 " | - | 10 | ¥597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。