入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ナチュラル |
終了 | 洗練された |
グリップ径 | 1" |
グリップ高さ | 1" |
Hardware | 含まれておりません |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 304ステンレススチール |
取り付け穴の中心から中心へ | 6-9 / 16」 |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
投影 | 2.125 " |
スクリューサイズ | #12 x 1-1 / 4 " |
ヴェール取り付け穴センターセンターへ | 1-11 / 32」 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | CN |
モデル | 取り付け穴の中心から中心へ | 色 | 終了 | 装着タイプ | 最大動作温度。 | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0100 | 3" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 1-5 / 16」 | 8-32 | ¥1,173 | ||
PH-0101 | 3.5 " | シルバー | ねじ穴 | - | - | 1-5 / 16」 | 8-32 | ¥1,268 | ||
PH-0102 | 4" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 1-5 / 16」 | 8-32 | ¥2,890 | ||
PH-0103 | 4" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 1.875 " | 10-32 | ¥2,312 | ||
PH-0104 | 5" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 1-13 / 32」 | 8-32 | ¥1,474 | ||
PH-0105 | 5" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 3" | 10-32 | ¥2,622 | ||
PH-0106 | 6" | シルバー | ねじ穴 | - | - | 2.375 " | 1 / 4-20 | ¥4,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。