入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ブラック |
終了 | |
グリップ径 | 17 / 32 " |
グリップ高さ | 1-5 / 64」 |
Hardware | 含まれておりません |
負荷容量 | 225ポンド |
定格荷重(Y / N) | Y |
材料 | ナイロン |
取り付け穴の中心から中心へ | 6-19 / 64」 |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
最大動作温度。 | -20度から200度F |
投影 | 2-3 / 64」 |
スクリューサイズ | M8 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。