入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオケーブル |
ケーブルタイプ | ステレオオーディオアダプターケーブル |
色 | ホワイト |
コネクタ タイプ | 3.5mmステレオTRSオス/ 2-RCAオス |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 3ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | コネクタ タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | ステレオオーディオパッチケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSオス | 12ft。 | ¥686 | ||
646 | ステレオオーディオパッチケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSオス | 25ft。 | ¥1,113 | ||
647 | ステレオオーディオパッチケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSオス | 50ft。 | ¥1,177 | ||
9297 | ステレオオーディオパッチケーブル | ホワイト | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSオス | 6" | ¥945 | ||
648 | ステレオオーディオ延長ケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSメス | 6" | ¥397 | ||
649 | ステレオオーディオ延長ケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSメス | 12ft。 | ¥554 | ||
650 | ステレオオーディオ延長ケーブル | ブラック | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSメス | 25ft。 | ¥1,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。