入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーストーンジャック |
ケーブルタイプ | RCA(イエロー) |
カテゴリタイプ | A / Vアクセサリー |
色 | ホワイト |
深さ | 1.5 |
高さ | 0.65 |
材料 | PVC、銅 |
ポート数 | 1 |
終了タイプ | カプラー |
タイプ | RCA イエローセンター付き |
UPC | 844660065494 |
幅(Width) | 1 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6576 | 3.5mmステレオオーディオ | ホワイト | 1.5 | 0.56 | 3.5mmステレオ | 0.87 | ¥660 | ||
6541 | BNC | 象牙 | 1.37 | 0.87 | BNC | 0.9 | ¥459 | ||
6542 | Fタイプ | ホワイト | 1.5 | 0.75 | Fタイプ | 1.5 | ¥223 | ||
6544 | Fタイプ | ブラック | 1.5 | 0.75 | Fタイプ | 1.5 | ¥159 | ||
6548 | RCA(赤) | ホワイト | 1.25 | 0.87 | レッドセンター付きRCA | 0.68 | ¥333 | ||
6550 | RCA(ホワイト) | ホワイト | 1.5 | 0.65 | RCA ホワイトセンター付き | 1 | ¥333 | ||
6568 | RCA(ホワイト) | ホワイト | 1.31 | 0.87 | RCA、ホワイトセンター付きフラッシュ | 0.76 | ¥686 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。