入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | RCAケーブル |
ケーブルタイプ | RG-59 / U |
色 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ |
導体材料 | 編組銅 |
導体サイズ | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG |
コネクタ タイプ | 5RCAオスからオス |
インピーダンス | 75 Ω |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 6" |
ケーブルの数 | 3ビデオ/ 2オーディオ |
シールド | トリプルシールド、アルミホイル |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シールド | ケーブルタイプ | 色 | 導体材料 | 導体サイズ | コネクタ タイプ | 長さ | ケーブルの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5355 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 1.5ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,383 | ||
2182 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 3ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,566 | ||
322 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 25ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
| |
2773 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 6" | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
| |
2774 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 12ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,419 | ||
2858 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 35ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
| |
3051 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 75ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。