MONOPRICE 2858 RCA ケーブル RG-6 5 RCA 35 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | RCAケーブル |
ケーブルタイプ | RG-6 |
色 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ |
導体材料 | 錫編組銅 |
導体サイズ | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG |
コネクタ タイプ | 5RCAオスからオス |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 35ft。 |
ケーブルの数 | 3ビデオ/ 2オーディオ |
シールド | トリプルシールド、120%アルミホイル |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シールド | ケーブルタイプ | 色 | 導体材料 | 導体サイズ | コネクタ タイプ | 長さ | ケーブルの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5355 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 1.5ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,383 | ||
2182 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 3ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,566 | ||
320 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 6" | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥2,339 | ||
322 | トリプルシールド、アルミホイル | RG-59 / U | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 編組銅 | ビデオケーブル22AWG、オーディオケーブル28AWG | 5RCAオスからオス | 25ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
| |
2773 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 6" | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
| |
2774 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 12ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | ¥1,419 | ||
3051 | トリプルシールド、120%アルミホイル | RG-6 | 黒ケーブル、赤、緑、青、赤、白のコネクタ | 錫編組銅 | ビデオケーブル:18AWG、オーディオケーブル:26AWG | 5RCAオスからオス | 75ft。 | 3ビデオ/ 2オーディオ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。