入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオ/ビデオケーブル |
ケーブルタイプ | オーディオビデオパッチケーブル |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 18 AWG |
コネクタ タイプ | 1xRCAオスから1xRCAオス |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 3ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
シールド | 有り |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8544200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。