入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモート光学センサー |
直径 | 0.625 " |
長さ | 2.9 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大検出距離 | 3のフィート |
RPM | 1〜250,000 |
温度。 範囲 | -10〜250 F、-23〜121 C |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9029908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ROS-P | ¥52,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。