入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネストボックスのふた |
色 | グレー |
終了 | スムーズ |
材料 | ガラス繊維強化複合材 |
外側の長さ | 6.125 " |
外側の幅 | 4.875 " |
タイプ | 重工業の義務 |
使用する | 1NTN4 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9201185136 | グレー | 11.75 " | 8.75 " | 1NTL9 | ¥4,511 | ||
9201185269 | ホワイト | 11.75 " | 8.75 " | 1NTN1 | ¥4,570 | ||
9211185269 | ホワイト | 6.125 " | 4.875 " | 1NTN5 | ¥1,765 | ||
9221185136 | グレー | 9.75 " | 6.125 " | 1NTN8、1NTP9 | ¥2,775 | ||
9221185269 | ホワイト | 9.75 " | 6.125 " | 1NTN9、1NTR1 | ¥2,775 | ||
9231185136 | グレー | 9.75 " | 9.25 " | 1NTP3、1NTP7 | ¥2,977 | ||
9231185269 | ホワイト | 9.75 " | 9.25 " | 1NTP4、1NTP8 | ¥2,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。