MOLDED FIBERGLASS 814308 ホワイト スタッキングコンテナ 7 x 15 x 25 インチ ホワイト
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
アイテム価格 | スタッキングコンテナ |
色 | ホワイト |
材料 | ガラス繊維強化プラスチック |
外側の幅 | 15 4 / 5 " |
タイプ | 積み重ね可能な |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | ケース数量 | 負荷容量 | 材料 | 外側の幅 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8700085136 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8700085269 | - | 0.63Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥11,910 | ||
8750085136 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8750085269 | - | 0.95Cu-Ft。 | 8 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥12,854 | ||
8800085136 | - | 1.27Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥14,577 | ||
8800085269 | - | 1.27Cu-Ft。 | 6 | 400ポンド | ガラス繊維強化複合材 | - | 重工業の義務 | - | ¥14,577 | ||
8147085269 | 20.75 " | 0.24 cu。 ft。 | 20 | 150ポンド | ガラス繊維強化熱硬化性複合材料 | 11.25 " | - | 11.25 " | ¥8,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。