入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカースタッド |
アンカー径 | 10 mm |
アンカーの長さ | 97 mm |
コンクリートへの埋め込み | 50 mm |
材料 | グレード5鋼 |
最大作業の厚さ | 10 mm |
最小埋め込み | 50 mm |
番手 | M6 X 1 |
タイプ | メートル法の高負荷 |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。