入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズル |
コンテナタイプ | バッグ |
直径 | 1" |
内部径 | 3 / 8 " |
材料 | ナイロン |
外径 | 1" |
サイズ | 1" |
タイプ | 混合 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7316000000 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。