入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エポキシグリップアンカー |
ドリルサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 4.125 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
最小埋め込み | 4" |
最小穴の深さ | 4-1 / 8」 |
ロッド径 | 1 / 2 " |
ねじ山の深さ | 1" |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | めねじ |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 15673 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。