定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MKT FASTENING 2738300 ウェッジアンカー、303/304 ステンレススチール、アンカーサイズ 3/8 X 3 インチ、20 個入り | AB6KMT 21U948

MKT FASTENING 2738300 ウェッジアンカー、303/304 ステンレス鋼、アンカーサイズ 3/8 X 3 インチ、20 個パック

在庫あり
アイテム:AB6KMT モデル:2738300相互参照:21U948

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,805 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウェッジアンカー
アンカー径3 / 8 "
アンカーの長さ3"
コンクリートへの埋め込み1.625 "
終了シンプルスタイル
材料
最大作業の厚さ1.375 "
最小埋め込み1.625 "
ねじの長さ1.875 "
番手3 / 8-16
タイプ303 / 304ステンレス鋼
アルティメットプルアウト(ポンド)2289
究極のせん断(ポンド)3151
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)3151
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド)3151
究極の張力(ポンド)2289
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)2289
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド)2367

発送情報:

船の重量(kg) 0.86
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)11.43
HSコード7316000000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MKT FASTENING 2738300 ウェッジアンカー、303/304 ステンレス鋼、アンカーサイズ 3/8 X 3 インチ、20 個パック
¥17,805 /パック