入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1" |
終了 | 亜鉛メッキ |
長さ | 4-5 / 8」 |
材料 | 鋼 |
番手 | 3 / 4-10 |
タイプ | ウェッジアンカー |
究極の張力(ポンド) | 21461 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 21461 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。