入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドロップインアンカー |
許容せん断 | 330ポンド。 |
許容張力 | 519ポンド。 |
アンカー径 | 3 / 8 " |
ボルト径 | 1 / 4 " |
ドリルビットサイズ | 3 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 1" |
材料 | 316ステンレススチール |
最小穴の深さ | 1" |
ねじ山の深さ | 15 / 32 " |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 非フランジ |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1321 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 1321 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2077 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2104 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。