MJ MAY 70S0P-40-24X24 ラバーシート、ポリウレタン、幅 24 インチ、長さ 2 フィート、厚さ 1 インチ、40A
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 600% |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
船の重量(kg) | 11.79 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
70S0J-40-24X48 | シンプルスタイル | 40A | 600% | ¥694,496 | |
70S0J-60-24X48 | シンプルスタイル | 60A | 480% | ¥694,496 | |
70S0J-80-24X48 | シンプルスタイル | 80A | 600% | ¥694,496 | |
70S0J-90-24X48 | シンプルスタイル | 90A | 525% | ¥694,496 | |
70S0J-95-24X48 | シンプルスタイル | 95A | 350% | ¥694,496 | |
70S0J-75D-24X48 | シンプルスタイル | 75D | 230% | ¥694,496 | |
70S0J-40A-24X48 | 接着剤 | 40A | 600% | ¥1,036,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。