入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
デュロメータ | 90A |
伸長 | 525% |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
船の重量(kg) | 2.21 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
70S0J-40-24X48 | シンプルスタイル | 40A | 600% | ¥652,523 | |
70S0J-60-24X48 | シンプルスタイル | 60A | 480% | ¥652,523 | |
70S0J-80-24X48 | シンプルスタイル | 80A | 600% | ¥652,523 | |
70S0J-90-24X48 | シンプルスタイル | 90A | 525% | ¥652,523 | |
70S0J-95-24X48 | シンプルスタイル | 95A | 350% | ¥652,523 | |
70S0J-75D-24X48 | シンプルスタイル | 75D | 230% | ¥652,523 | |
70S0J-40A-24X48 | 接着剤 | 40A | 600% | ¥974,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。