MJ MAY 70S0L-95-24X24 ラバーシート、ポリウレタン、幅 24 インチ、長さ 2 フィート、厚さ 1/2 インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
デュロメータ | 95A |
伸長 | 350% |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
船の重量(kg) | 5.9 |
原産国 | USA |
モデル | バッキングタイプ | デュロメータ | 伸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
70S0J-40-24X48 | シンプルスタイル | 40A | 600% | ¥652,523 | |
70S0J-60-24X48 | シンプルスタイル | 60A | 480% | ¥652,523 | |
70S0J-80-24X48 | シンプルスタイル | 80A | 600% | ¥652,523 | |
70S0J-90-24X48 | シンプルスタイル | 90A | 525% | ¥652,523 | |
70S0J-95-24X48 | シンプルスタイル | 95A | 350% | ¥652,523 | |
70S0J-75D-24X48 | シンプルスタイル | 75D | 230% | ¥652,523 | |
70S0J-40A-24X48 | 接着剤 | 40A | 600% | ¥974,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。