入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | 銅 |
長さ | 18フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.01 " |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 2.4 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 色 | 長さ | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402XIV-100PR-1506 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 18フィート | 500度F | 0.014 " | 15 " | ¥243,597 | ||
400X-100AS-0524 | シンプルスタイル | ブラック | 72フィート | 500度F | 0.01 " | 5" | ¥421,202 | ||
402VIII-100-3536 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 108フィート | 500度F | 0.008 " | 35 " | ¥2,144,394 | ||
402X-100TR-1036 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 108フィート | 500度F | 0.01 " | 10 " | ¥747,946 | ||
402X-100UL-0518 | シンプルスタイル | 銅 | 54フィート | 500度F | 0.01 " | 5" | ¥233,934 | ||
402X-100UL-4006 | シンプルスタイル | 銅 | 18フィート | 500度F | 0.01 " | 40 " | ¥623,821 | ||
402X-100UL-1018 | シンプルスタイル | 銅 | 54フィート | 500度F | 0.01 " | 10 " | ¥467,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。