入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バレルバイアルレベル |
正確さ | 38アーク分 |
構造 | アクリルプラスチックボディ |
直径 | 0.371 " |
長さ | 1.544 " |
バイアルの総数 | 1 |
タイプ | マルチピッチ付き |
バイアル材料 | 透明アクリル |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9031909095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 正確さ | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 取付穴径 | 厚さ | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM252 | 0.68 " | 43アーク分 | - | レベルバイアル | 2.63 " | 0.183 " | 0.65 " | インマウントベース | 10 | ¥9,396 | ||
SM250 | 0.58 " | 37アーク分 | - | レベルバイアル | 2.15 " | 0.167 " | 0.59 " | インマウントベース | 10 | ¥8,956 | ||
SM901 | - | 38アーク分 | 0.371 " | バレルバイアルレベル | 1.544 " | - | - | - | 25 | ¥3,546 | ||
SM905 | - | 38アーク分 | 0.371 " | バレルバイアルレベル | 1.373 " | - | - | - | 25 | ¥3,404 | ||
SM904 | - | 38アーク分 | 0.37 " | バレルバイアルレベル | 1.246 " | - | - | - | 25 | ¥3,404 | ||
SM907 | - | 38アーク分 | 0.5 " | バレルバイアルレベル | 1.375 " | - | - | - | 25 | ¥4,821 | ||
SM909 | - | 38アーク分 | 0.5 " | バレルバイアルレベル | 1.75 " | - | - | マルチピッチ付き | 25 | ¥5,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。