入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラスファイバー生地 |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 108フィート |
マックス。 温度 | 500度F |
厚さ | 0.005 " |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 2.75 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | バッキングタイプ | 色 | マックス。 温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402VIII-100-1536 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.008 " | 15 " | ¥919,026 | ||
402Ⅲ-100PR-2536 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.003 " | 25 " | ¥761,670 | ||
402V-100ULS-0136 | シリコーン接着剤 | 銅 | 500度F | 0.005 " | 1" | ¥79,162 | ||
402VIII-100-1036 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.008 " | 10 " | ¥612,686 | ||
402X-100S-0136 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 1" | ¥105,533 | ||
402Ⅲ-100PR-1036 | シンプルスタイル | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.003 " | 10 " | ¥264,945 | ||
402X-100S-0636 | シリコーン接着剤 | (フィニアン・タン) | 500度F | 0.01 " | 6" | ¥633,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。