入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタル分度器 |
正確さ | プラム+/- 0.1度/レベル+/- 10度 |
ディスプレイ | LCD |
頭 | 長方形の |
長さ | 6" |
材料 | アルミ削り出しフレーム |
レンジ | 0度から360度、90 x 4 |
再現性 | +/- 0.10 |
SPC出力 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9017208080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
950-318 | プラム+/- 0.05度/レベル+/- 10度 | RS-232 | ¥114,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。