入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルインジケーター |
正確さ | 0.0001 " |
ベゼル | 330度回転します |
校正証明書 | いいえ |
レンジ | 0.500 "/ 12.7 mm |
解像度 | 0.00005インチ / 0.0001インチ / 0.0005インチ / 0.001mm / 0.01mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。