入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルインジケーター |
正確さ | 0.003 mm |
ベゼル | 330度回転します。 |
レンジ | 0.500 "/ 12.7 mm |
解像度 | 0.01 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 9106905520 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 正確さ | ベゼル | アイテム価格 | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543-392CERT | 0.0001 " | 330度回転 | 電子デジタルインジケーター | 0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm | ¥124,480 | ||
543-793CERT | 0.0001 " | 回転しない | 電子デジタルインジケーター | 0.0001 "/ 0.001 mm | ¥82,148 | ||
543-792 | 0.0001 " | - | 電子デジタルインジケーター | 0.00005 "/ 0.001 mm | ¥68,363 | ||
543-301-10 | - | - | インジケータ | - | ¥117,047 | ||
543-791 | - | - | インジケータ | - | ¥70,662 | ||
543-396B | - | - | インジケータ | - | ¥166,413 | ||
543-391B | - | - | インジケータ | - | ¥105,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。